日本特殊塗料
プルーフロンGRトップ用シンナー
プルーフロンGRトップ、プルーフロンバリュー、プルーフロンエコONEなどの希釈に使用できます。ウレタン塗膜防水システム
用途
屋上・ベランダ防水・ウレタン防水
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35161456
-
1缶(16L)
16
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
8日以内出荷
返品不可
35161465
-
1缶(4L)
4
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
離島
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870