曜日別特売

イサゴール(R)

イサゴール(R) - フィブロ製薬イサゴール(R) - フィブロ製薬イサゴール(R) - フィブロ製薬

特定保健用食品のゼリージュースです。
おなかの調子を整える作用と血清コレステロール低下作用の二つの働きをもっています。
取り過ぎたコレステロールの吸収を抑え、おなかの調子を整える食物繊維。
お水に混ぜてジュース状にしてお召し上がりください。ゼリーとしても美味しくお召し上がりいただけます。

賞味期限製造後2年アズワン品番7-5526-01原材料サイリウム種皮、ブドウ糖、酸味料、香料、紅麹色素、甘味料(アスパルテーム:L-フェニルアラニン化合物)栄養成分【1本6g当たり】エネルギー/6.6kcal、たんぱく質/0.1g、糖質/1.5g、食物繊維/4.0g、ナトリウム/3.8mg内容量1箱(20本)
注意
※1日1~2本を目安にお召し上がりください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37214389-
2,000
1,998
2,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする