曜日別特売

のりバケ

のりバケ - リンテックコマース
(1件のレビュー)

コシのある豚毛で、障子紙・ふすま紙・かべ紙の、のり糊付けに最適です。

幅(mm)
約150(ハケ)
全長(mm)
195
種類
刷毛
材質(柄部)
木
材質(毛)
黒豚毛
主な用途
のり用
毛色
黒色
内容量
1個
注意
※のみこまない
※用途以外に使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35171134W-6
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-19
用途: ウレタン防水工事
建設業・工事業

販売終了になって残念です。安くて使い勝手が良い商品でしたので
再販売を期待しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする