23cmクリップ扇風機 風量2段階

23cmクリップ扇風機 風量2段階 YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

羽根径23cmのクリップ扇風機。机の天板などにしっかり固定できるクリップ式。風量調節2段階。お子様の指が入らないメッシュガード採用。左右首振り機能:角度=80度、後部つまみ式。風向上下角度調節(手動式)。

用途パーソナル扇、ミニ扇風機、卓上扇風機、デスクファン、ミニファン、パーソナルファン、コンパクトファン、クリップ扇風機として。デスク、卓上、オフィスに。 機能風量調節 ハネ径(cm)23 ホワイト 質量(kg)1.8 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.2 羽根枚数3 消費電力(W)(50/60Hz)28/26 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×220×415 保証期間お買い上げ日より1年 風量調整2段階 左右首振 上下角度調整 内容量1台
注意
※電気料金の目安単価は27円/kWhにて算出したものです
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37736293 YCS-D237(W)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37736293
2022-03-01
用途:
接着作業
製造業

機能的には問題ないのですが、枠の部分がぼっこりへこんでました。使用には支障がなかったのでそのまま使用してます。

対象商品:
37736293
2020-08-07
用途:
風呂場更衣室に
その他業種

もう風呂上りに熱気を飛ばしてくれます!こういう所はせせこましくて大きなのは置けないしパチンと挟んでOKがいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする