DESCO DESCOの 科学研究・開発用品 DESCOの ガラス・樹脂・金属容器 DESCOの びん/容器類 ピュアタッチ ポンプ部 60CC容器用 ピュアタッチ ポンプ部 60CC容器用 注文コード 容量(mL)60 質量(g)45 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 35539 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 37849928 35539 ¥2,740 取扱い終了返品不可代引不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity PYREXメディウム瓶(オレンジキャップ付き) PYREX(パイレックス) 税込¥1,428~ ¥1,298~ (1) PPクリアジャー NIKKO(ニッコーハンセン) 税込¥18,678~ ¥16,980~ (2) SGボトル 白 FCキャップ付 三商 税込¥1,099~ ¥999~ (1) サンプルボトル(LDPE) 6250シリーズ Thermo Scientific Nalgene 税込¥2,088~ ¥1,898~ 小型UNクリーンボトル セキスイ 税込¥16,478~ ¥14,980~ ねじ口瓶 赤キャップ付 DURAN SIBATA(柴田科学) 税込¥2,418~ ¥2,198~ ポリパック 瑞穂化成工業 税込¥549 ¥499 バスケットへ Mボトル広口瓶 瑞穂化成工業 税込¥76 ¥69 バスケットへ 広口瓶 瑞穂化成工業 税込¥78~ ¥71~ エコノクリーンPPボトル広口(個包装) サンプラテック 税込¥186~ ¥169~ インサート 0.4mL ガラス 平底 アイデック 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ インサート 0.3mL ガラス 脚付 アイデック 税込¥56,078 ¥50,980 バスケットへ イオンクロマト用バイアル瓶キット アイデック 税込¥46,178 ¥41,980 バスケットへ スクリューバイアル瓶 1.5mL PP メモリ付 アイデック 税込¥51,678 ¥46,980 バスケットへ スクリューバイアル瓶 1.5mL ガラス アイデック 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ スクリューバイアル瓶 1.5mL ガラス ラベル付 アイデック 税込¥31,878~ ¥28,980~ セプタム付スクリューキャップ アイデック 税込¥40,678~ ¥36,980~ セプタム付クリンプキャップ アルミ アイデック 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ セプタム付クリンプキャップ アルミ安全構造 アイデック 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ 圧着型セプタム付スクリューキャップ アイデック 税込¥41,778~ ¥37,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品ガラス・樹脂・金属容器びん/容器類パッキン等その他部品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶 差込みキャップ瓶/サンプル瓶 バイアル瓶 アンプル瓶/アンプルカッター フラン瓶 標本瓶/種子瓶 試薬瓶/共栓瓶 滴瓶/スポイト瓶 万能壷 秤量瓶 ガス洗浄瓶 瓶/容器用キャップ 押し出し棒 パッキン等その他部品 ハンドクリッパー/プライヤー シェアする マイページ 最近見た商品