クラッチロックナットを外す際に使用します。



毎日使う訳ではないですが安価でも十分な造りと強度です
工具コーナーなどでは32mmほどまでしかラインナップがないのでモノタロウさんにあって助かります。
いままでレンチで地面に叩きつけてクラッチナットを外していたがこれのおかげで、労力が半減し楽に外せるようになった。
ナットが薄型なのでネジ舐めが怖かったのですがしっかり押し付けると電動インパクトでも使えて非常に重宝しました。サービスマニュアルに載っている純正工具より安心して使えると思います。両サイドを15cmクランプで予め押さえてスプリングの跳ね返りを防止して作業しました。