タワー扇
スリムだけどパワフル風量のタワー型(フルリモコン)
見やすいデジタル表示
機能タイマー機能・リモコン付・左右首振り・風量調節・自動温度調節
色ホワイト
質量(kg)約3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×900
消費電力(W)(50/60Hz)45/51
首振角度(°)0~90
風量調整3段階
運転モードリズム風・おやすみ風
アズワン品番65-0339-46
タイマー8時間切り
リモコンあり
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
左右首振○
切タイマー○
リズム風○
再生紙使用マーク適合
内容量1台
小型扇風機 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38382637 | TF-910R | 61711888 | TF-911R |
![]() |
フルリモコンタワー扇風機 | TEKNOS | 1台 | ¥7,098 税込¥7,808 | 品番が変更になりました |