エリート・TDI DL-1 5W-30

エリート・TDI DL-1 5W-30 REPSOL

JASO DL-1規格を要求されるディーゼル車に対応
JASO DL-1規格を要求される排出ガス処理機能を備えたディーゼル車両向けに開発された省燃費合成油。 研究を重ねた低灰分配合により、DPFを装備した最新エンジンに適合。 そのうえ省燃費特性は、通常の運転状況下での燃料消費を抑え、結果大気への有害な微粒子及び、二酸化炭素の排出を最小限に抑制。
DPFの目詰まりを防ぎ寿命を延ばす、低灰分オイル。
高い粘性と高性能減摩剤の配合で燃料消費を減少、最大2.6%の省燃費性能(CEC-L-54-T-96)を達成。同時に、高性能エンジンに必要な耐摩耗性能を実現。
優れたエンジン洗浄性と、エンジン効率を高める、デポジット・摩耗・酸化コントロール性能。
高い低温流動性により始動時のオイル循環を容易にし、被膜形成時間と摩耗レベルを減少。

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格DL_1 危険物の性状非水溶性 内容量1缶(20L)
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ベースオイル
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38414137 007150 全合成油 5W-30
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする