タワーファン メカ式

タワーファン メカ式 アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

ホワイト 質量(g)3000 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×770 消費電力(W)(50/60Hz)27/30 電源電圧(V)AC100 風量調整3段階 タイマー30~180分 首振り左右 左右首振 切タイマー 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38418346 TWF-M73-W
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38418346 TWF-M73-W 69399559 TWF-M74 TWF-M74 タワーファン メカ式 アイリスオーヤマ 69399559 タワーファン メカ式 アイリスオーヤマ 1台 5,490 税込6,039 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
38418346
2022-07-02
用途:
家内の自室での使用
藤原工作所 様 (製造業)

他社のタワーファンを使用していましたが、家内が、1台、、自室用に欲しいと言うので購入しました。タイマーもついているので満足しています。

対象商品:
38418346
2022-08-09
用途:
家内の自室での使用
藤原工作所 様 (製造業)

暑い夜にタイマーを使用してゆっくり休むことが出来て満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする