TWF-M74 タワーファン メカ式 アイリスオーヤマ 69399559

 

TWF-M74 タワーファン メカ式 アイリスオーヤマ 69399559
TWF-M74 タワーファン メカ式 アイリスオーヤマ 69399559
TWF-M74 タワーファン メカ式 アイリスオーヤマ 69399559
TWF-M74 タワーファン メカ式 アイリスオーヤマ 69399559
TWF-M74 タワーファン メカ式 アイリスオーヤマ 69399559
TWF-M74 タワーファン メカ式 アイリスオーヤマ 69399559
TWF-M74 タワーファン メカ式 アイリスオーヤマ 69399559
TWF-M74 タワーファン メカ式 アイリスオーヤマ 69399559
TWF-M74 タワーファン メカ式 アイリスオーヤマ 69399559
TWF-M74 タワーファン メカ式 アイリスオーヤマ 69399559

タワーファン メカ式

商品レビューを投稿する
当日出荷地域運賃当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
69399559
品番
TWF-M74
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,039
販売価格(税別)
¥5,490

シンプルな機能で使いやすいベーシックタイプのタワーファンです。
広範囲に風を送る立体送風で全身に風が届き、涼しく快適。
左右自動首振り機能付きで、風量が3段階調節(弱・中・強)でお好みの風量設定が可能です。
図書館と同等の静かさ40db。(弱運転の場合)
就寝時も安心、便利な切タイマー付きです(最大3時間)。軽量なので、持ち運びもラクラク!スリムで置き場所も選ばない上、収納時にも場所を取りません。
持ち手付きで運びやすいです。羽根に触れない安心構造。

質量(kg)
約3.0
色
ホワイト
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約1.8
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
25/29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約24.5×約24.5×約73.5(電源コード含まず)
風量調整
弱、中、強
タイマー
連続、30分、60分、90分、120分、150分、180分
首振り
左右首振り、固定

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする