ペダル 一般車用 ラバー付き
一般車、軽快車、完成車に使う一般的な自転車用のペダルです。ラバー付きですので滑りにくくなっています。
用途一般自転車など
材質PP、TPR
質量(g)366
本体寸法(mm)108×74×30.9
内容量1セット(2個)
注意
※用途以外に使用しないでください。
自転車部品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38760689 | - | 36784273 | C-32 |
![]() |
コンフォートペダル | wellgo(ウェルゴ) | 1セット(2個) | ¥2,598 税込¥2,858 | メーカー違いの相当品です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 38760689
2022-12-17
- 用途:
- 古い自転車のペダル交換
有限会社吾嬬製作所 様
母が30年程前に使用していた自転車を、今も私が使用しておりますが左右共ペダルが下向きに傾いてきて乗り辛くなったので交換用に購入。リーズナブルですがしっかりした作りで、お陰様でまた乗り易くなりました。コロナ禍で外出せず運動不足がちなので極力クルマに乗らず自転車で用足しをしています。
- 対象商品:
- 38760689
2022-11-24
- 用途:
- フィットネスバイク用
卸売・小売業
使用中のフィットネスバイクには、靴を履いて使用するタイプのペダルが付属していたため、素足でも使用できるように当商品に交換しました。不満なく使用しております。
- 対象商品:
- 38760689
2021-07-28
- 用途:
- ママチャリのメンテナンス
農・林・水産業
自転車をこかしてペダルの軸が曲がってしまったので交換。
グリップもよく、特に問題ないです。
ラバーなので耐久性はわかりませんが、すぐに駄目になりそうな感じはありません。価格も良いし次も買うと思います。
- 対象商品:
- 38760689
2021-04-15
- 用途:
- 自転車のペダル交換
その他業種
ペダルを取りはずすのは100均の15mmコンビネーションレンチを購入し、そちらで取り外しました。ペダル専用レンチの方が100均の物よりも形が大きくてかんたんそうです。