旭製作所
吸収フラスコ 200ml
仕様
D:Φ80
d
Φ8
容量(mL)
200
L1
95
L2
50
J
24/30
アズワン品番
61-3629-36
内容量
1個
注意
※L寸法は目安寸法です。ジョイントクリップは含まれておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38512399
3258-200-4M
¥16,600
¥
15,980
¥17,578
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください