曜日別特売
3258-200-4M 吸収フラスコ 200ml 旭製作所 38512399

吸収フラスコ 200ml

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
38512399
品番
3258-200-4M
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
仕様
D:Φ80
d
Φ8
容量(mL)
200
L1
95
L2
50
J
24/30
アズワン品番
61-3629-36
注意
※L寸法は目安寸法です。ジョイントクリップは含まれておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする