円筒形摺付ロート ニードルバルブ 3734シリーズ

円筒形摺付ロート ニードルバルブ 3734シリーズ - 旭製作所

ニードルバルブ仕様の摺付ロートです。

材質硼珪酸ガラス形状円筒形コックニードルバルブ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
L
D
アズワン品番
J1
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
385136953734-30N-3L30160Φ3061-0187-2619/38
27,600
26,980
29,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
385137043734-50N-3L50175Φ3661-0187-2719/38
27,600
26,980
29,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
385137133734-100N-3L100180Φ4561-0187-2819/38
29,600
28,980
31,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
385137293734-200N-3L200195Φ6561-0187-2919/38
31,800
30,980
34,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
385137383734-300N-4L300220Φ7061-0187-3024/40
40,100
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
385137473734-500N-4L500230Φ8061-0187-3124/40
41,400
40,980
45,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
385137563734-1000N-4L1000310Φ10061-0187-3224/40
56,600
55,980
61,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする