旭製作所
円錐形ロート 3760シリーズ
一般的なロートです。
材質
硼珪酸ガラス
形状
円錐形
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
d
L
アズワン品番
DN
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38514483
3760-45
ロート Φ45
Φ6
45
61-0188-27
Φ45(内径)
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38514499
3760-60
ロート Φ60
Φ8
60
61-0188-28
Φ60(内径)
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38514508
3760-75
ロート Φ75
Φ9
75
61-0188-29
Φ75(内径)
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38514517
3760-90
ロート Φ90
Φ10
75
61-0188-30
Φ90(内径)
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38514526
3760-100
ロート Φ100
Φ11
90
61-0188-31
Φ100(内径)
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38514535
3760-120
ロート Φ120
Φ16
100
61-0188-32
Φ120(内径)
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38514544
3760-150
ロート Φ150
Φ16
120
61-0188-33
Φ150(内径)
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください