旭製作所
半月形粉末ロート 3766シリーズ
他の器具類の干渉を避けるために半月形になっています。
材質
硼珪酸ガラス
形状
半月形
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
d
L
アズワン品番
DN
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38514666
3766-60
Φ60
Φ15
45
61-0188-45
Φ60(内径)
¥
6,100
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
22日以内出荷
返品不可
38514675
3766-75
Φ75
Φ18
50
61-0188-46
Φ75(内径)
¥
6,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
22日以内出荷
返品不可
38514684
3766-90
Φ90
Φ20
50
61-0188-47
Φ90(内径)
¥
9,100
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください