ユニテール ユニテールの 厨房用品 ユニテールの 厨房機器・設備・調理機械 ユニテールの その他業務用厨房装置類 スクラブパッド HGシリーズ 青色 スクラブパッド HGシリーズ 注文コード 研磨砥粒を含有し洗浄力を強化した剥離の少ない抗菌スポンジです。 材質ナイロン不織布 色青 種別抗菌スポンジ 質量(g)15 外形寸法(mm)230×150×10 硬さソフト 耐熱温度(℃)90 アズワン品番62-2970-13 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 HG8000 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 38700464 HG8000 ¥900 ¥879 ¥879 ¥967 (税込) 12日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 厨房機器・設備・調理機械 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity バーキンタ 長柄ブラシ ソフト バーキンタ 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ グレージングブラシ(細め) hillbrush 税込¥2,748 ¥2,498 グレージングブラシ(ミディアム) hillbrush 税込¥3,078 ¥2,798 グレージングブラシ(ワイド) hillbrush 税込¥3,518 ¥3,198 ロングハンドルブラシ(ソフト) hillbrush 税込¥7,038 ¥6,398 ショートハンドルブラシ(ハード) hillbrush 税込¥5,498 ¥4,998 ロングハンドルブラシ(ハード) hillbrush 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ ハンドブラシ(スモール) hillbrush 税込¥4,178 ¥3,798 ショートハンドルブラシ(ソフト) hillbrush 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ インパクト グリストラッパー PROUP 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ 浄水カートリッジ タカギ 税込¥3,850~ ¥3,500~ 蛇口直結型浄水器 タカギ 税込¥4,068~ ¥3,698~ 洗米機 RWO-38・RW-38BN用 洗米コラム SUGICO(スギコ) 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 洗米機 RWO-48A・RWO-48BN用 洗米コラム SUGICO(スギコ) 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ 洗米機 RWO-28 部品 洗米コラム SUGICO(スギコ) 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 洗米機 RWO-28 部品 ストレーナー角アミ SUGICO(スギコ) 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ トムリンソン セルフクローズ フォーセット SUGICO(スギコ) 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ トムリンソン スモールサイズ フォーセット SUGICO(スギコ) 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ トムリンソン ユニオンナットシャンク SUGICO(スギコ) 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ トムリンソン カップトリップ フォーセット SUGICO(スギコ) 税込¥46,178 ¥41,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品厨房機器・設備・調理機械その他業務用厨房装置類グリス除去装置・業務用清掃ブラシ柄付ブラシ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります ハンドブラシ 柄付ブラシ パイプブラシ フロアーブラシ グリーストラップ シェアする マイページ 最近見た商品