SSA-Sタンマン

SSA-Sタンマン - CC印(ニッカトー)

耐熱衝撃性に優れる。

使用温度(℃)1800化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38716038SSASTANMAN-T21箱(10本)T261-0161-46
33,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
38716047SSASTANMAN-T31箱(10本)T361-0161-47
43,000
42,980
47,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
38716065SSASTANMAN-T51箱(5本)T561-0161-49
49,500
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
38716074SSASTANMAN-T61箱(5本)T661-0161-50
56,000
55,980
61,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
38716083SSASTANMAN-T71箱(5本)T761-0161-51
87,500
86,980
95,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
38716099SSASTANMAN-T81箱(5本)T861-0161-52
132,500
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
38716056SSASTANMAN-T41箱(5本)T461-0161-48
27,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38716056SSASTANMAN-T468355455TS-4SSASTANMAN-T4 SSA-Sタンマン管 CC印(ニッカトー) 68355455SSA-Sタンマン管CC印(ニッカトー)1組(5本)
33,980
税込37,378
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする