クロシオ
コモ コンピューターデスク
優雅なネコ脚、職人によるアンティーク調の手彫り仕上げですので、高級感があります。マウス台はキーボード台の下をスライドして反対側に出すことができます。
材質
天板/中質繊維板、引出前板・脚/天然木、他/天然木化粧合板、表面加工/ラッカー塗装
質量(kg)
約15
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
76×40×70
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
760×400×700
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39181879
92206
白
62-8251-48
¥
60,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39181949
92203
茶
62-8251-55
¥
60,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください