アクトリンク グループテーブル 角型 配線スクエア・キャスター脚 W1000×D1200<配送時組立サービス付>

アクトリンク グループテーブル 角型 配線スクエア・キャスター脚 W1000×D1200<配送時組立サービス付> - イトーキ

アクトリンクシリーズのグループテーブル。幅1000×奥行1200×高さ720mm、スクエアタイプの配線機能を備えており、、チームワークやミーティング、共同作業スペースに適しています。キャスター付きのため移動やレイアウト変更が容易で、柔軟なワークスペース運用をサポートします。天板はメラミン化粧板、脚部はスチール製で、耐久性と安定性を兼ね備えています。

幅(mm)
1000
質量(kg)
26.2
高さ(mm)
720
奥行(mm)
1200
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全45種類を絞り込む
色(天板)
色(脚部)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04724917JP-1012HWC1-TFサテンソフトトープブラック
¥132,900
¥99,980
¥109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04724926JP-1012HWC1-TGサテンホワイトグレーブラック
¥132,900
¥99,980
¥109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04724942JP-1012HWC1-THアッシュドパインLブラック
¥132,900
¥99,980
¥109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04724951JP-1012HWC1-TLホワイトブラック
¥132,900
¥99,980
¥109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04724960JP-1012HWC1-TMアッシュドオークMブラック
¥132,900
¥99,980
¥109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04724969JP-1012HWC1-TNサテンディーブブルーブラック
¥132,900
¥99,980
¥109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04724978JP-1012HWC1-TRアッシュドオークDブラック
¥132,900
¥99,980
¥109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04724987JP-1012HWC1-TXホワイトオークMブラック
¥132,900
¥99,980
¥109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04724996JP-1012HWC1-TYブラックウォールナットDブラック
¥132,900
¥99,980
¥109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04725012JP-1012HWC1-WFサテンソフトトープホワイト
¥132,900
¥99,980
¥109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04725021JP-1012HWC1-WGサテンホワイトグレーホワイト
¥132,900
¥99,980
¥109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04725030JP-1012HWC1-WHアッシュドパインLホワイト
¥132,900
¥99,980
¥109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04725039JP-1012HWC1-WLホワイトホワイト
¥132,900
¥99,980
¥109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04725048JP-1012HWC1-WMアッシュドオークMホワイト
¥132,900
¥99,980
¥109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04725057JP-1012HWC1-WNサテンディーブブルーホワイト
¥132,900
¥99,980
¥109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04725066JP-1012HWC1-WRアッシュドオークDホワイト
¥132,900
¥99,980
¥109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04725082JP-1012HWC1-WXホワイトオークMホワイト
¥132,900
¥99,980
¥109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04725091JP-1012HWC1-WYブラックウォールナットDホワイト
¥132,900
¥99,980
¥109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04725100JP-1012HWCN1-FFサテンソフトトープサテンソフトトープ
¥148,300
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04725109JP-1012HWCN1-FGサテンホワイトグレーサテンソフトトープ
¥148,300
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04725118JP-1012HWCN1-FHアッシュドパインLサテンソフトトープ
¥148,300
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04725127JP-1012HWCN1-FLホワイトサテンソフトトープ
¥148,300
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04725136JP-1012HWCN1-FMアッシュドオークMサテンソフトトープ
¥148,300
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04725152JP-1012HWCN1-FNサテンディーブブルーサテンソフトトープ
¥148,300
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04725161JP-1012HWCN1-FRアッシュドオークDサテンソフトトープ
¥148,300
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04725170JP-1012HWCN1-FXホワイトオークMサテンソフトトープ
¥148,300
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04725179JP-1012HWCN1-FYブラックウォールナットDサテンソフトトープ
¥148,300
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04725188JP-1012HWCN1-GFサテンソフトトープサテンソフトトープホワイトグレー
¥148,300
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04725197JP-1012HWCN1-GGサテンホワイトグレーサテンソフトトープホワイトグレー
¥148,300
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04725206JP-1012HWCN1-GHアッシュドパインLサテンソフトトープホワイトグレー
¥148,300
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04725222JP-1012HWCN1-GLホワイトサテンソフトトープホワイトグレー
¥148,300
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04725231JP-1012HWCN1-GMアッシュドオークMサテンソフトトープホワイトグレー
¥148,300
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04725240JP-1012HWCN1-GNサテンディーブブルーサテンソフトトープホワイトグレー
¥148,300
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04725249JP-1012HWCN1-GRアッシュドオークDサテンソフトトープホワイトグレー
¥148,300
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04725258JP-1012HWCN1-GXホワイトオークMサテンソフトトープホワイトグレー
¥148,300
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04725267JP-1012HWCN1-GYブラックウォールナットDサテンソフトトープホワイトグレー
¥148,300
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04725276JP-1012HWCN1-NFサテンソフトトープサテンディープブルー
¥148,300
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04725292JP-1012HWCN1-NGサテンホワイトグレーサテンディープブルー
¥148,300
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04725301JP-1012HWCN1-NHアッシュドパインLサテンディープブルー
¥148,300
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04725310JP-1012HWCN1-NLホワイトサテンディープブルー
¥148,300
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04725319JP-1012HWCN1-NMアッシュドオークMサテンディープブルー
¥148,300
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04725328JP-1012HWCN1-NNサテンディーブブルーサテンディープブルー
¥148,300
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04725337JP-1012HWCN1-NRアッシュドオークDサテンディープブルー
¥148,300
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04725346JP-1012HWCN1-NXホワイトオークMサテンディープブルー
¥148,300
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04725362JP-1012HWCN1-NYブラックウォールナットDサテンディープブルー
¥148,300
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする