cado
加湿器用フォレストウォーター
容量(mL)
400
適合機種
MH-C11U /HM-C610S /STEM 620
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38771706
FW-FB
フレッシュブランチ:フレッシュな枝葉からただよう自然なグリーンの香り
オープン
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
8日以内出荷
38771724
FW-TL
テンダーリーフ:緑のさわやかさの中にほのかな甘さを感じるやさしい香り
オープン
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
8日以内出荷
38771697
FW-DW
ディープウッズ:早朝の森のなかで深呼吸をするような、さわやかな木々を感じる香り
オープン
取扱い終了
38771715
FW-TF
タイニーフラワー:森の中の小さな花を感じるような華やかなグリーンの香り
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください