8インチ5.5Jリアワイドディスクセット

8インチ5.5Jリアワイドディスクセット - Gクラフト
セット内容
60673 モンキー用スーパーワイドスイングアーム+10cmトリプルスクエアタイプ
37125 20mmオフセットジェネレーターカバー
36028 20mmオフセットスプロケット
39248 8インチ5.5Jワイドホイール 1輪
39058 スーパーワイドリヤハブ
33192 キャリパーサポート
専用アクスルシャフト、ナット、各種付属ボルトもセットに含まれます。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3889612334185
170,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする