ネット砥石 切断用
FRPや樹脂などの非鉄金属の切断に効果を発揮するネットタイプの切断砥石です。
ガラス繊維基材を使用しているため、腰が強く安全です。
目詰まりが少ないため切れ味もよく、長寿命を実現します。
切断面が同時に研磨されるため、バリが少なくきれいに仕上がります。
製品の柔軟性が、衝撃や振動を吸収するため、楽に作業が行えます。
用途FRP、樹脂、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属などの切断に。
形状ストレート
粒度80
厚さ(mm)2
砥材C
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15287
最高使用周速度(m/s[m/min])80
外径(Φmm)100
結合剤B/F
補強ネット2P
化学物質等安全データシート(SDS):
(1.0MB)
注意
※研削作業は、労働安全衛生規則・研削盤等構造規格にかなっている事。※安全教育を受けていない方は、砥石の取替え、試運転等をしないで下さい。
※機械へ取り付ける前に、砥石のひび、われ、かけなどの外視検査と打音検査をして下さい。
※フランジは、外径と接触幅が左右等しく適正なものを使用して下さい。
※砥石との接触面に変形・傷・よごれ・さびのあるフランジは使用しないで下さい。
※砥石の穴径が機械に適合していない場合は使用しないで下さい。
※安全カバーは、常に砥石の1/2以上をおおい、作業者の安全に適正なものを使用して下さい。
※砥石に表示されている最高使用周速度をこえて使用しないで下さい。
※作業開始前に一分間以上、砥石を取り替えた時は3分間以上の試運転を行って下さい。
※切断時に無理な力をかけたり、ねじったりしないで下さい。
※作業中は、保護めがね、防塵マスク等の保護具を着用して下さい。
※砥石の側面は使用しないで下さい。
※試運転時には、砥石の回転方向には立たないで下さい。
※砥石は直射日光を避け、湿気のない場所で保管し、先入れ先だしで使用して下さい。
研磨材 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38897103 | NTC-C80-100×2P×15-10PACK | 02300487 | SDW1052-C80 |
![]() |
サンドホイル | ニューレジストン | 1箱(30枚) | ¥6,998 税込¥7,698 | メーカー違いの相当品です |
38897119 | NTC-C80-100×2P×15 | 69301523 | SDW1052-C80 |
![]() |
サンドホイル | ニューレジストン | 1枚 | ¥259 税込¥285 | メーカー違いの相当品です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 38897119
2020-06-20
- 用途:
- プラスチック部材の切断に
大きなプラスチック製品をゴミとして廃棄する為、使用しました。
金属用だとすぐ目詰まりするらしいので、プラスチック用として最適でした。ただ、熱でプラスチックが溶けるので、寿命はそれなりにあると思いますが、費用対効果は良いと思います。切断面は幅があるので精密加工用途としては向かないかもしれません。(=大雑把に切るならOK)