万能ガス調理器 イベントくん 羽釜仕様 KI-40H
ラーメン、うどん、炊飯、豚汁、その他汁物に。さらに、別売りのセイロ受枠をセットすれば<GKM-01>のセイロ仕様に、餃子鍋(蓋付)をセットすれば<GBV-13>の鉄板焼仕様になり多目的に使用できます。本体オールステンレス製組立式コンパクト収納
ガスの種類都市ガス
質量(kg)44
キャスターΦ100mm自在×4(ストッパー付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×570×720
コード7-0954-0102
収納時寸法(mm)600×600×H600
アズワン品番62-6546-48
ガス消費量(kW[kg/h])10.5(0.75)
満水容量(L)34(アルミ羽釜40cm)、ラーメン・うどんスープ/80~100人分、豚汁・汁物/150~200人分
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |