万能ガス調理器 イベントくん セイロ仕様 KI-51S
肉まん、あんまん、シューマイ、もち米、茶碗蒸、その他蒸し物に。さらに、別売りの木蓋をセットすれば<GBV11>の羽釜仕様に、餃子鍋(蓋付)をセットすれば<GBV13>の鉄板焼仕様になり多目的に使用できます。本体オールステンレス製組立式コンパクト収納
質量(kg)43
キャスターΦ100mm自在×4(ストッパー付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×570×720
適合サイズ中華セイロ台輪36cm~51cm
収納時寸法(mm)600×600×H600
ガス消費量(kW[kg/h])10.5(0.75)
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |