万能ガス調理器 イベントくん 鉄板焼仕様 KI-42T

万能ガス調理器 イベントくん 鉄板焼仕様 KI-42T アズワン 万能ガス調理器 イベントくん 鉄板焼仕様 KI-42T アズワン

焼そば、お好み焼き、餃子、焼きめし、焼肉、その他焼物に。さらに、別売りの木蓋・羽釜をセットすれば<GBV11>の羽釜仕様に、羽釜・セイロ受枠をセットすれば<GBV12>のセイロ仕様になり多目的に使用できます。鉄板に深みのある餃子鍋42cm(蓋付)を使用しています。本体オールステンレス製組立式コンパクト収納

質量(kg)46 キャスターΦ100mm自在×4(ストッパー付) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×570×720 収納時寸法(mm)600×600×H600 ガス消費量(kW[kg/h])10.5(0.75) 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38899465 GBV131 LPガス
197,000
196,000
215,600 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38899474 GBV132 都市ガス
197,000
196,000
215,600 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする