USL-PTFEチューブ インチサイズ 10m 00I-023シリーズ

USL-PTFEチューブ インチサイズ 10m 00I-023シリーズ - ユニバーサル

フッ素樹脂PTFE製のチューブです。

材質PTFE(フッ素樹脂)内容量1巻
全8種類を絞り込む
内径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
内径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3900035300I-023-011.59Φ×3.17Φ1.5962-7101-70
6,000
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
3900036900I-023-023.17Φ×6.35Φ3.1762-7101-71
23,760
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
3900037800I-023-034.35Φ×6.35Φ4.3562-7101-72
16,800
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
3900038700I-023-046.35Φ×9.53Φ6.3562-7101-73
38,400
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
3900039600I-023-057.52Φ×9.52Φ7.5262-7101-74
25,200
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
3900040500I-023-069.52Φ×12.70Φ9.5262-7101-75
52,800
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
3900041400I-023-0710.70Φ×12.70Φ10.762-7101-76
33,600
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
3900042300I-023-0815.88Φ×19.05Φ15.8862-7101-77
75,600
74,980
82,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする