曜日別特売

USL-PTFE導電性チューブ 10m 00I-038シリーズ

USL-PTFE導電性チューブ 10m 00I-038シリーズ - ユニバーサル

フッ素樹脂PTFE製の導電性チューブ(黒)です。

材質PTFE(フッ素樹脂)内容量1巻
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
内径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3900138500I-038-023Φ×5Φ362-7102-74
25,000
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
3900139400I-038-034Φ×6Φ462-7102-75
38,000
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
3900140300I-038-045Φ×7Φ562-7102-76
38,000
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
3900141900I-038-056Φ×8Φ662-7102-77
65,000
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
3900143700I-038-078Φ×10Φ862-7102-79
80,600
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
3900144600I-038-0910Φ×12Φ1062-7102-80
102,000
99,980
109,978(税込)
63日以内出荷
返品不可
3900137600I-038-011Φ×3Φ162-7102-73
11,700
取扱い終了
返品不可
3900142800I-038-067Φ×9Φ762-7102-78
42,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする