曜日別特売

標準分銅 F1級

標準分銅 F1級 - 村上衡器

非磁性ステンレス鋼製。JISマーク付。鏡面仕上げ

材質非磁性ステンレス鋼等級F1級精度F1級内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
質量(g)
質量(mg)
形状
アズワン品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39085884-20--円筒型61-3511-61
299,000289,800
289,800
318,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39085893-10--円筒型61-3511-62
169,000159,800
159,800
175,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39085909-5--円筒型61-3511-63
117,000109,800
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
39085918-2--円筒型61-3511-64
52,00049,980
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
39085927-1--円筒型61-3511-65
41,60039,980
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
39085936--500-円筒型61-3511-66
32,50031,980
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
39085945--200-円筒型61-3511-67
24,70023,980
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
39085954--100-円筒型61-3511-68
20,80019,980
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
39085963--50-円筒型61-3511-69
14,30013,980
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
39085979--20-円筒型61-3511-70
11,70010,980
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
39085988--10-円筒型61-3511-71
10,4009,998
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
39085997--5-円筒型61-3511-72
10,4009,998
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
39086006--2-円筒型61-3511-73
10,4009,998
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
39086015--1-円筒型61-3511-74
10,4009,998
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
39086024---500板状61-3511-75
6,0005,998
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
39086033---200板状61-3511-76
6,0005,998
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
39086049---100板状61-3511-77
6,0005,998
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
39086058---50板状61-3511-78
6,0005,998
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
39086067---20板状61-3511-79
6,0005,998
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
39086076---10板状61-3511-80
6,0005,998
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
39086085---5板状61-3511-81
6,0005,998
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
39086094---2板状61-3511-82
6,0005,998
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
39086103---1板状61-3511-83
6,0005,998
2,798
アウトレット
3,078(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/297/
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする