曜日別特売

標準分銅 M1級 JCSS校正付

標準分銅 M1級 JCSS校正付 - 村上衡器

非磁性ステンレス鋼製。JISマーク付

材質非磁性ステンレス鋼製等級M1級校正証明書JCSS校正内容量1セット
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全23種類を絞り込む
質量(g)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
質量(mg)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39086347-20-2000061-3512-08
251,000
249,800
274,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39086356-10-1000061-3512-09
156,000
149,800
164,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39086365-5-500061-3512-10
112,000
109,800
120,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39086374-2-200061-3512-11
39,000
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39086383-1-100061-3512-12
33,000
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39086399---50061-3512-13
27,800
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39086408---20061-3512-14
24,000
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39086417---10061-3512-15
23,000
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39086426---5061-3512-16
19,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39086435---2061-3512-17
17,000
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39086444---1061-3512-18
16,300
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39086453---561-3512-19
16,300
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39086469---261-3512-20
16,300
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39086478---161-3512-21
16,300
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39086487--5000.561-3512-22
11,500
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39086496--2000.261-3512-23
11,500
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39086505--1000.161-3512-24
11,500
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39086514--500.0561-3512-25
11,500
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39086523--200.0261-3512-26
11,500
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39086539--100.0161-3512-27
11,500
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39086548--50.00561-3512-28
11,500
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39086557--20.00261-3512-29
11,500
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39086566--10.00161-3512-30
11,500
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/299/
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする