リス
キャスターペール <2輪> GGYEシリーズ
伸ばせる可動式ハンドル。蓋内側に臭い漏れを軽減する発泡PE製パッキン付き。片手でロックできる簡易ロック機能。底面に排水栓付き。フルオープンフタ。同サイズでの簡易連結機能付き
種別
45C2
材質
本体・蓋・蓋ロック・ポリ袋止め・ホイール・ハンドル:PP、排水栓・重りカバー:PE、蓋パッキン:発泡PE、車輪軸・ネジ・ワッシャー・重り:スチール、タイヤ:エラストマー
寸法(mm)
348×546×656
容量(L)
46
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39115896
GGYE002
レッド
62-1361-85
¥
12,380
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39115905
GGYE003
イエロー
62-1361-86
¥
12,380
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください