リス
厨房用キャスターペール GGYKシリーズ
容器底面についた排水栓が洗浄排水作業を楽にします。中空グリップが容器持ち上げ作業を補助します容器使用時にフタをハンドルに掛けて保持できます。キャスターにはストッパー付き
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
材質
寸法(mm)
色
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39116036
GGYK003
45
本体・フタ:ポリプロピレン、排水栓:ポリエチレン、台座:ポリアセタール、キャスター:鋼・エラストマー
305×505×595
ダークグレー
45L <排水栓付>
¥
11,640
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
39116054
GGYK007
72
本体・フタ:ポリプロピレン、排水栓:ポリエチレン、キャスター:ステンレス、エラストマー(自在×4、ストッパー2ヶ付)
570×350×695
ダークグレー
70L <排水栓付>
¥
14,290
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
39116045
GGYK004
45
本体・フタ:ポリプロピレン、排水栓:ポリエチレン、台座:ポリアセタール、キャスター:鋼・エラストマー
305×505×595
ナチュラル
45L <排水栓付>
¥
8,800
取扱い終了
返品不可
39116063
GGYK008
72
本体・フタ:ポリプロピレン、排水栓:ポリエチレン、キャスター:ステンレス、エラストマー(自在×4、ストッパー2ヶ付)
570×350×695
ナチュラル
70L <排水栓付>
¥
10,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください