耐熱電線 YF-4 F
消防法による基準に合格したもので消火栓の起動装置・スプリンクラーの起動装置・警報装置等の弱電回路に露出配線で御使用頂いてます
材質【シーズ】ビニル(灰)
絶縁体架橋ポリエチレン
絶縁体厚さ(mm)0.4
シース厚(mm)1
導体軟銅線
素線数1本
内容量1巻
商品豆知識
電線/ケーブル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04