曜日別特売

オイルキャッチャー切削機械等・油水混入液吸着材

オイルキャッチャー切削機械等・油水混入液吸着材 - カクイ

水溶性切削油、薬品、アクリル液など吸着。水分、油分も吸着するシートです。水溶性切削油、薬品、アクリル液など吸着します。吸着目安:1箱あたり1斗缶:7.6缶分(約138L)を吸着使用例:水中混入吸着、切削油の拭き取り使用場所:マシニングセンターのマシン周り、メッキ類加工場など注意・使用条件:10%苛性ソーダ液ではシートの形態が崩れることがあります。硫酸、苛性ソーダの吸着では吸着後速やかに回収してください。

種別オイルキャッチャー 水油両用寸法(cm)55×75アズワン品番61-8931-03吸着量(L/枚)1.55内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着量(L/枚)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39137325CWO-55751.5555×75
27,500
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする