曜日別特売

偏光クリップオングラス AS-9EXP

偏光クリップオングラス AS-9EXP - アックス[安全保護具]

特許を取得した、ワンプッシュでレンズ交換可能の進化したクリップオングラスです。軽量コンパクト設計で持ち運びも楽ラクです。ワンモーション装着で取り付けも簡単です。

用途
明るいレンズと暗いレンズで一日中紫外線から目を守りたいときに。
トラスコ品番
856-2560
セット内容
スペアレンズ(偏光イエロー)、専用レザーケース
形状
二眼型
質量(g)
6
レンズ色
スモーク・イエロー
寸法(幅W×高さH)(mm)
131×41.5
機能
防傷加工・UVカット
材質(フレーム)
ステンレス
可視光線透過率(%)
17(スモーク)、38(イエロー)
材質(レンズ)
トリアセテート
レンズ厚さ(mm)
1
紫外線カット
400nm
2018年トラスコ掲載ページ
6 0051
内容量
1個
注意
※ご使用前に必ず、ケースの中の取り扱い説明書をお読みください。※高温のところに置いたり、傷をつけるような金属を一緒にしまわないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89544796AS-9EXP
¥10,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする