投込みヒーター 自動温度調整タイプ
手軽に水をお湯にできます。汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、左官工事、タイル工事、お掃除などのあらゆる水仕事に便利です。
自動で温度調整をしますのでわざと空気中で使用しない限り空焚きする可能性は低いです。
用途水の加熱に
仕様自動温度調整(40~55℃)
材質ヒーター部:銅(ニッケルメッキ)
内容量1台
注意
※このヒーターは水用に設計されています。水以外の液体には使用しないで下さい。※空気中で通電(空焚き)した場合は高温になり(600℃以上)、火災事故の原因となります。
※金属製のバケツを使用下さい。(プラスチックは危険です)
※モールド部(ゴムの部分)には、絶対に水を入れないで下さい。
※必ずアース端子よりアースを取って下さい。
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39185948 | - | 06387692 | SH-1000L |
![]() |
サーモスタットヒーター 温度調整付 | フジマック | 1個 | ¥22,980 税込¥25,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
2022-12-22
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22