NTN(エヌティーエヌ) NTN(エヌティーエヌ)の メカニカル部品 NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受) NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受 円筒ころ軸受 NNU 円筒ころ軸受 NNU 注文コード 73464064 73464073 軌道輪形状円筒ころ軸受 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 NNU4928C1NAP4 NNU4938C1NAP4 内径d(Φmm) 選択解除 140190 外径D(Φmm) 選択解除 190260 幅(mm) 選択解除 5069 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 73464064 NNU4928C1NAP4 140 190 50 オープン ¥137,680 ¥137,680 ¥151,448 (税込) 4日以内出荷 73464073 NNU4938C1NAP4 190 260 69 オープン ¥304,129 ¥304,129 ¥334,542 (税込) 4日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品豆知識 ベアリング呼び番号の見方 メカニカル部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ) 税込¥18,678~ ¥16,980~ 円筒ころ軸受 NJ NTN(エヌティーエヌ) 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 球面ころ軸受 SKF(日本エスケイエフ) 税込¥7,368~ ¥6,698~ 分離形ケージ付ニードルベアリング RNAF IKO(日本トムソン) 税込¥923~ ¥839~ (1) 円すいころ軸受 30200形 NACHI(不二越) 税込¥736~ ¥669~ (2) UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 税込¥1,538~ ¥1,398~ (2) ソリッド形針状ころ軸受 RNA NTN(エヌティーエヌ) 税込¥1,126~ ¥1,024~ アンギュラ玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック) 税込¥1,758~ ¥1,598~ (26) FYH インサート軸受ユニット 軸受用アダプタ H300X・H2300X FYH(日本ピローブロック) 税込¥648~ ¥589~ 深溝玉軸受 6900番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ) 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ 複列円筒ころ形ローラーフォロア(シール付) NTN(エヌティーエヌ) 税込¥4,178~ ¥3,798~ ピロー形ユニット UCP-FCD形 FYH(日本ピローブロック) 税込¥3,078~ ¥2,798~ シマサームIH125 シマサーム 税込¥1,066,780 ¥969,800 バスケットへ ミニチュア玉軸受 F-W NT 税込¥681 ¥619 バスケットへ ハイポニック減速機 住友重機械工業 税込¥208,780~ ¥189,800~ ハイポニック減速機 住友重機械工業 税込¥505,780~ ¥459,800~ ハイポニック減速機 住友重機械工業 税込¥274,780~ ¥249,800~ PSプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業) 税込¥956~ ¥869~ (18) スパーギヤ MP=1.5 青木精密工業 税込¥780~ ¥709~ (2) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品ベアリング(軸受)ラジアルころ軸受円筒ころ軸受 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります 針状ころ軸受 円筒ころ軸受 自動調心ころ軸受 円すいころ軸受 シェアする マイページ 最近見た商品