モーターフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ

モーターフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ - 橋本クロスモーターフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ - 橋本クロスモーターフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ - 橋本クロスモーターフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ - 橋本クロスモーターフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ - 橋本クロスモーターフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ - 橋本クロスモーターフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ - 橋本クロス
材質ポリエステル厚さ(mm)4耐熱温度(℃)95捕集効率(%)66.4初期圧力損失(Pa)24
全10種類を絞り込む
寸法(Φmm)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39242666NM1001セット(100枚)116-034385100
18,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
39242675NM1201セット(100枚)116-0344132120
20,100
16,980
18,678(税込)
当日出荷
39242684NM1501セット(100枚)116-0345203150
22,200
17,980
19,778(税込)
当日出荷
39242693NM1751セット(80枚)116-0347239175
21,100
16,980
18,678(税込)
当日出荷
39242709NM2001セット(80枚)116-0348320200
24,400
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
39242718NM2301セット(50枚)116-0349237230
16,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
39242727NM2601セット(50枚)116-0350311260
20,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
39242736NM3001セット(50枚)116-0351425300
24,300
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
39242745NM3501セット(30枚)116-0352339350
19,600
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
39242754NM4001セット(20枚)116-0353298400
16,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする