モーターフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ 10枚入

モーターフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ 10枚入 - 橋本クロスモーターフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ 10枚入 - 橋本クロスモーターフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ 10枚入 - 橋本クロスモーターフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ 10枚入 - 橋本クロス
材質ポリエステル厚さ(mm)4耐熱温度(℃)95捕集効率(%)66.4初期圧力損失(Pa)24内容量1セット(10枚)
全10種類を絞り込む
寸法(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39242763NM100S116-04009100
1,880
1,598
1,758(税込)
当日出荷
39242779NM120S116-040213120
2,100
1,798
1,978(税込)
当日出荷
39242788NM150S116-040320150
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
39242797NM175S116-040430175
2,770
2,298
2,528(税込)
当日出荷
39242806NM200S116-040540200
3,220
2,698
2,968(税込)
当日出荷
39242815NM230S116-040647230
3,550
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
39242824NM260S116-040762260
4,220
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
39242833NM300S116-040885300
5,100
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
39242849NM350S116-0409113350
6,880
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
39242858NM400S116-0410149400
8,650
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする