三門
デッキプレート用 インサート(箱入)重設備用(軽量化タイプ)3分
材質
冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂、強化エンプラ
質量(kg)
11.5
ドリル径(Φmm)
16
ねじの呼び
W3/8
埋設深さ(mm)
(有効)42.5
引抜強度(kN)
(平均)20.8
内容量
1セット(250個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39246796
SH-3040-R
116-3838
赤
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39246805
SH-3040-B
116-3839
青
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39246839
SH-3040-GN
116-3843
緑
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
39246814
SH-3040-Y
116-3840
黄
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
取扱停止中
39246823
SH-3040-W
116-3842
白
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください