三門
デッキプレート用 インサート(箱入)一般設備用
材質
冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂
質量(kg)
11.5
ドリル径(Φmm)
16
ねじの呼び
W3/8
埋設深さ(mm)
(有効)32.5
引抜強度(kN)
(平均)14.6
内容量
1セット(300個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39246893
KM-3030-R
116-3832
赤
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
39246909
KM-3030-B
116-3834
青
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
39246918
KM-3030-Y
116-3835
黄
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
39246927
KM-3030-W
116-3836
白
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
39246936
KM-3030-GN
116-3837
緑
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください