曜日別特売

合板型枠用 インサート(箱入)3分タイプ

合板型枠用 インサート(箱入)3分タイプ - 三門合板型枠用 インサート(箱入)3分タイプ - 三門合板型枠用 インサート(箱入)3分タイプ - 三門合板型枠用 インサート(箱入)3分タイプ - 三門合板型枠用 インサート(箱入)3分タイプ - 三門
材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂、強化エンプラ質量(kg)17ねじの呼びW3/8埋設深さ(mm)(有効)42.5引抜強度(kN)(平均)22.3内容量1セット(400個)
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39246997GR-3040-R-116-3874
オープン43,980
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
39247006GR-3040-B-116-3875
オープン43,980
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
39247015GR-3040-Y-116-3877
オープン43,980
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
39247024GR-3040-W-116-3878
オープン43,980
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
39247033GR-3040-GN-116-3879
オープン43,980
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
52711105GR-3040-W【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)116-3878
オープン43,900
9,798
アウトレット
10,778(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする