合板型枠用 インサート(箱入)4分タイプ

合板型枠用 インサート(箱入)4分タイプ - 三門合板型枠用 インサート(箱入)4分タイプ - 三門合板型枠用 インサート(箱入)4分タイプ - 三門合板型枠用 インサート(箱入)4分タイプ - 三門合板型枠用 インサート(箱入)4分タイプ - 三門
材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂、強化エンプラねじの呼びW1/2埋設深さ(mm)(有効)59引抜強度(kN)(平均)37.1質量(kg)9.8内容量1セット(100個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39247049GR-4055-R
オープン
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
39247058GR-4055-B
オープン
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
39247067GR-4055-Y
オープン
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
39247076GR-4055-W
オープン
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
39247085GR-4055-GN
オープン
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする