曜日別特売

ハネアゲルーペ(Wレンズ)

ハネアゲルーペ(Wレンズ) - アックス[安全保護具]
付属品
ハードケース
トラスコ品番
114-2673
材質
フレーム:硬質ナイロン、レンズ:ポリカーボネート
色
クリアブラウン
質量(g)
37
倍率(倍)
1.21・1.33・1.61(3段階レンズ)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39252028RG-700
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする