マイゾックス
黒板消し チョークインラーフルラージタイプ
付属品
チョーク(白2本、赤色1本)
トラスコ品番
102-8459
材質
プラスチック、布、スポンジ
厚さ(mm)
40
質量(g)
80
縦(mm)
125
横(mm)
58
インク色
黄
商品タイプ
使い切り本体
マイゾックスコード
221845
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39252789
CEL
¥
750
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください