LED電球(ビームランプタイプ)

LED電球(ビームランプタイプ) - アイリスオーヤマLED電球(ビームランプタイプ) - アイリスオーヤマLED電球(ビームランプタイプ) - アイリスオーヤマLED電球(ビームランプタイプ) - アイリスオーヤマLED電球(ビームランプタイプ) - アイリスオーヤマLED電球(ビームランプタイプ) - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

密閉型器具または密閉に近い器具、断熱材施工器具、超硬器具には使用できません。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。

電球の種類LED口金E26全長(mm)129電源(V)100消費電力(W)11.7電球(W)150相当外径(mm)120明るさ(Lm)1000演色指数(Ra)83標準消費電力料金(円/h)0.32内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39261295LDR12NWV4昼白色相当
6,800
3,998
4,398(税込)
当日出荷
39261304LDR12LWV4電球色相当
6,800
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39261295
2021-10-21
用途: 看板のスポットライト
株式会社ファルマケアステーション医療・福祉・介護関連業

看板の文字を照らすのに十分な光量なので、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする