小型電動式ボールバルブ KELMO (ステンレス)
呼び径(A)50
呼び径(B)2
トラスコ品番295-9461
材質本体:ステンレス(SCS14A)
寸法(mm)(モーター面間D)79.5
高さ(mm)141.5
面間寸法(mm)100
内容量1個
商品豆知識
バルブ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39264427 | EA100-UTE | 34938687 | EA100-UTE-50A |
|
ステンレス小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) | KITZ(キッツ) | 1個 | ¥66,980 税込¥73,678 | 注文コードが変更になりました |