TRUSCO
クレヨン系マーキングチョーク キットパス(工事用)詰替用
商品タイプ
詰替用カートリッジ
材質
パラフィン
長さ(mm)
63(チョーク)
幅(mm)
10
厚さ(mm)
10
全長(mm)
74
高さ(mm)
74
質量(g)
5
奥行(mm)
10
グリップ径(Φmm)
12
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39291456
TKK-10S-BK
黒
¥
630
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39291465
TKK-10S-W
白
¥
630
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください