JST(日本圧着端子製造)
CL中継接続用コネクタ短絡接続型
材質
コンタクト:黄銅・すずメッキ、ハウジング:ナイロン6(UL94V-2)
形状
短絡接続型
質量(g)
200
寸法L(mm)
20
H(mm)
11
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
定格電流(A)
寸法W(mm)
適合電線範囲 AWG(#)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39351647
CL-1814S
436-1661
青
最大15
14.4
18~14
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
代替品有
39351699
CL-2218S
436-1687
赤
最大7
13.8
22~18
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください