曜日別特売

TiNコーティングポイントタップ コロタップ200(メートルねじ用・細目タイプ)

TiNコーティングポイントタップ コロタップ200(メートルねじ用・細目タイプ) - サンドビック
ねじの種類M(メートルねじ)材質高速度鋼(HSS-E)精度6H食付き部の山数4.5山表面処理TiNコーティング加工ねじメートル細目ねじ内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39368998EP1CPJ1-M4X0.5M40.5
5,020
取扱い終了
39369007EP1CPJ1-M5X0.5M50.5
5,220
取扱い終了
39369016EP1CPJ1-M6X0.5M60.5
6,220
取扱い終了
39369025EP1CPJ1-M6X0.75M60.75
5,360
取扱い終了
39369034EP1CPJ2-M10X1M101
5,550
取扱い終了
39369043EP1CPJ2-M10X1.25M101.25
6,280
取扱い終了
39369059EP1CPJ2-M12X1M121
6,580
取扱い終了
39369068EP1CPJ2-M12X1.25M121.25
7,450
取扱い終了
39369077EP1CPJ2-M12X1.5M121.5
6,280
取扱い終了
39369086EP1CPJ2-M14X1.5M141.5
8,810
取扱い終了
39369095EP1CPJ2-M16X1.5M161.5
9,030
取扱い終了
39369104EP1CPJ2-M18X1.5M181.5
13,000
取扱い終了
39369113EP1CPJ2-M20X1.5M201.5
13,800
取扱い終了
39369129EP1CPJ2-M8X1M81
4,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする